曜日別特売

My40形6900連調 埋込190幅SW付

My40形6900連調 埋込190幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 埋込190幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 埋込190幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 埋込190幅SW付 - 三菱電機My40形6900連調 埋込190幅SW付 - 三菱電機
長さ(mm)
1274
幅(mm)
216
質量(kg)
3
高さ(mm)
63
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76008199MY-B470532S/DAHZ6500159.5 (200V時)6430昼光色
52,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008208MY-B470532S/NAHZ5000165.7 (200V時)6680昼白色
52,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008217MY-B470532S/WAHZ4000165.2 (200V時)6660白色
52,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008226MY-B470532S/WWAHZ3500158.3 (200V時)6380温白色
52,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008235MY-B470532S/LAHZ3000153.8 (200V時)6200電球色
52,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする