曜日別特売

My40形6900省電連調 埋込300幅連先端

My40形6900省電連調 埋込300幅連先端 - 三菱電機My40形6900省電連調 埋込300幅連先端 - 三菱電機My40形6900省電連調 埋込300幅連先端 - 三菱電機My40形6900省電連調 埋込300幅連先端 - 三菱電機My40形6900省電連調 埋込300幅連先端 - 三菱電機
長さ(mm)
1259
幅(mm)
330
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
69
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013047MY-B47050/22/DAHZ6500181.0 (200V時)6500昼光色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76013056MY-B47050/22/NAHZ5000188.0 (200V時)6750昼白色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76013065MY-B47050/22/WAHZ4000188.0 (200V時)6750白色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76013081MY-B47050/22/WWAHZ3500184.6 (200V時)6630温白色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76013090MY-B47050/22/LAHZ3000181.0 (200V時)6500電球色
57,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする