曜日別特売

My40形5200固定 埋込220幅

My40形5200固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅 - 三菱電機
長さ(mm)
1254
幅(mm)
250
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76008497MY-B450533/DAHTN3.2636500159.8 (200V時)4860
40,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008506MY-B450533/NAHTN3.2635000165.4 (200V時)5030
40,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008515MY-B450533/WAHTN3.2634000162.5 (200V時)4940
40,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008531MY-B450533/WWAHTN3.2633500159.2 (200V時)4840
40,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76008540MY-B450533/LAHTN3.2633000155.9 (200V時)4740
40,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010999MY-B450534/DAHTN3.1296500165.1 (200V時)5020
43,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011008MY-B450534/NAHTN3.1295000171.0 (200V時)5200
43,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011017MY-B450534/WAHTN3.1294000167.7 (200V時)5100
43,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011026MY-B450534/WWAHTN3.1293500164.4 (200V時)5000
43,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76011035MY-B450534/LAHTN3.1293000161.1 (200V時)4900
43,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする