曜日別特売

My40形5200固定 埋込220幅連終端

My40形5200固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機My40形5200固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機
長さ(mm)
1239
幅(mm)
250
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
69
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76010500MY-B45053/21/DAHTN6500159.8 (200V時)4860昼光色
¥43,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010509MY-B45053/21/NAHTN5000165.4 (200V時)5030昼白色
¥43,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010518MY-B45053/21/WAHTN4000162.5 (200V時)4940白色
¥43,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010527MY-B45053/21/WWAHTN3500159.2 (200V時)4840温白色
¥43,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010536MY-B45053/21/LAHTN3000155.9 (200V時)4740電球色
¥43,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする