曜日別特売

My40形5200省電連調 埋込190幅非常灯

My40形5200省電連調 埋込190幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込190幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込190幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込190幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込190幅非常灯 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
27.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029996MY-BK450502C/DAHZ6500170.3 (200V時)4720昼光色
¥112,000
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76030005MY-BK450502C/NAHZ5000176.5 (200V時)4890昼白色
¥112,000
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76030021MY-BK450502C/WAHZ4000176.5 (200V時)4890白色
¥112,000
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76030030MY-BK450502C/WWAHZ3500174.0 (200V時)4820温白色
¥112,000
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76030039MY-BK450502C/LAHZ3000170.7 (200V時)4730電球色
¥112,000
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする