My40形4000省電連調 埋込300幅SW付

My40形4000省電連調 埋込300幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電連調 埋込300幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電連調 埋込300幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電連調 埋込300幅SW付 - 三菱電機My40形4000省電連調 埋込300幅SW付 - 三菱電機
長さ(mm)
1274
幅(mm)
330
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
63
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76012645MY-B440505S/DAHZ6500186.2 (200V時)3800昼光色
49,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76012661MY-B440505S/NAHZ5000191.6 (200V時)3910昼白色
49,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76012670MY-B440505S/WAHZ4000191.6 (200V時)3910白色
49,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76012679MY-B440505S/WWAHZ3500190.1 (200V時)3880温白色
49,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76012688MY-B440505S/LAHZ3000186.7 (200V時)3810電球色
49,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする