My40形6900連調 埋込300幅H非常灯

My40形6900連調 埋込300幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 埋込300幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 埋込300幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 埋込300幅H非常灯 - 三菱電機My40形6900連調 埋込300幅H非常灯 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
42.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76032595MY-BH470535C/DAHZ6500152.0 (200V時)6430昼光色
124,200
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76032611MY-BH470535C/NAHZ5000157.9 (200V時)6680昼白色
124,200
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76032620MY-BH470535C/WAHZ4000157.4 (200V時)6660白色
124,200
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76032629MY-BH470535C/WWAHZ3500150.8 (200V時)6380温白色
124,200
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76032638MY-BH470535C/LAHZ3000146.5 (200V時)6200電球色
124,200
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする