曜日別特売

My40形4000省電連調 埋込100幅連中間

My40形4000省電連調 埋込100幅連中間 - 三菱電機My40形4000省電連調 埋込100幅連中間 - 三菱電機My40形4000省電連調 埋込100幅連中間 - 三菱電機My40形4000省電連調 埋込100幅連中間 - 三菱電機My40形4000省電連調 埋込100幅連中間 - 三菱電機
長さ(mm)
1216
幅(mm)
124
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
78
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005645MY-B44050/11/DAHZ6500176.9 (200V時)3610昼光色
¥52,300
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76005661MY-B44050/11/NAHZ5000181.8 (200V時)3710昼白色
¥52,300
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76005670MY-B44050/11/WAHZ4000181.8 (200V時)3710白色
¥52,300
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76005679MY-B44050/11/WWAHZ3500180.3 (200V時)3680温白色
¥52,300
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76005688MY-B44050/11/LAHZ3000177.4 (200V時)3620電球色
¥52,300
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする