My40形4000省電固定 埋込100幅連中間

My40形4000省電固定 埋込100幅連中間 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込100幅連中間 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込100幅連中間 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込100幅連中間 - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込100幅連中間 - 三菱電機
長さ(mm)
1216
幅(mm)
124
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
78
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005399MY-B44050/11/DAHTN6500176.9 (200V時)3610昼光色
48,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76005408MY-B44050/11/NAHTN5000181.8 (200V時)3710昼白色
48,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76005417MY-B44050/11/WAHTN4000181.8 (200V時)3710白色
48,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76005426MY-B44050/11/WWAHTN3500180.3 (200V時)3680温白色
48,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76005435MY-B44050/11/LAHTN3000177.4 (200V時)3620電球色
48,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする