My40形5200省電固定 埋込300幅非常灯

My40形5200省電固定 埋込300幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込300幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込300幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込300幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込300幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込300幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込300幅非常灯 - 三菱電機My40形5200省電固定 埋込300幅非常灯 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
27.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
内容量
1組
全10種類を絞り込む
幅(mm)
色温度(K)
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76031746MY-BK450505C/DAHTN12743304.2636500
109,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76031755MY-BK450505C/NAHTN12743304.2635000
109,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76031771MY-BK450505C/WAHTN12743304.2634000
109,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76031780MY-BK450505C/WWAHTN12743304.2633500
109,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76031789MY-BK450505C/LAHTN12743304.2633000
109,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76032751MY-BK45050/25/DAHTN12843405.21156500
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76032760MY-BK45050/25/NAHTN12843405.21155000
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76032769MY-BK45050/25/WAHTN12843405.21154000
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76032778MY-BK45050/25/WWAHTN12843405.21153500
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76032787MY-BK45050/25/LAHTN12843405.21153000
112,400
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする