TOA
ドーム型ダミーカメラ
質量(g)
280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
118×97
仕上
ケース:ABS樹脂、ホワイト塗装、ドームカバー:アクリル樹脂(透明)
別売品番
カメラ天井埋込金具:C-BK202U、C-BK205U
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76045658
AH-CD1200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください