代表画像
TOA
ドーム型ダミーカメラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76045658
品番
AH-CD1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
118×97
仕上
ケース:ABS樹脂、ホワイト塗装、ドームカバー:アクリル樹脂(透明)
別売品番
カメラ天井埋込金具:C-BK202U、C-BK205U