TOA
ダミーカメラ
付属品
同軸ケーブル(40cm)…1
質量(g)
220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×62.5×139.5
仕上
ケース:表面処理鋼板、ホワイト塗装、レンズカバー・リアカバー:ABS樹脂、ホワイト塗装
別売品番
カメラ取付金具
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76045938
AH-CD1100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください