曜日別特売
AH-CD1100 ダミーカメラ TOA 76045938

代表画像

ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76045938
品番
AH-CD1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
付属品
同軸ケーブル(40cm)…1
質量(g)
220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×62.5×139.5
仕上
ケース:表面処理鋼板、ホワイト塗装、レンズカバー・リアカバー:ABS樹脂、ホワイト塗装
別売品番
カメラ取付金具

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする