APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R

APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R - APC(シュナイダーエレクトリック)

APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、
1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。
TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、
遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。
データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。
【特長】
16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理
階層接続により最大256台まで拡張可能
リモート管理対応:
LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能
Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応
1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペース
CAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続
マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能
バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)
幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応

用途
【用途】
データセンター・サーバールームでの集中管理
複数サーバーの遠隔保守・運用
IT管理・システム管理業務の効率化
【主な仕様】
型番:KVM1116R
ポート数:16ポート(RJ-45)
対応規格:19インチラック(1U)
ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps
最大解像度:1600 × 1200(60Hz)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)
対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac
保証期間:2年間メーカー保証
内容量1式
注意
※サーバー接続には専用KVMアダプタケーブル(別売)が必要です
※バーチャルメディア機能は対応アダプタ使用時のみ利用可能
※詳細な設定・操作方法はメーカー提供のユーザーガイドをご確認ください
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76045798KVM1116R
181,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする