曜日別特売
SK-S108K(8080-38) SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ 佐藤計量器製作所 76048589

SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76048589
品番
SK-S108K(8080-38)
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

SK-1260用センサです。
堆肥用センサ

材質
SUS304
寸法(mm)
Φ8.0×L900(先トガリ)
測定範囲(℃)
0~300
コード長さ(m)
1.1
測定精度
クラス2(K熱電対)
接続対象
指示計/SK-1260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする