曜日別特売
JZB 1/2X2000 4分 全ねじボルト JAPPY 76049027

4分 全ねじボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(15個)
注文コード
76049027
品番
JZB 1/2X2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト2mです

種別
全ねじ
材質
SS400(相当)またはSWRM(相当)
長さ(mm)
2000
質量(g)
1490
表面処理
ユニクロめっき
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする