カーボーイ
熱中症予防 コーン用サインプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76055808
品番
CS01
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽くて丈夫な発泡ポリエチレン製です。
用途
分かりやすい表示で熱中症の注意喚起として。
付属品
ポイントクリップ
トラスコ品番
729-8278
材質
発泡ポリエチレン、ABS
幅(mm)
300
縦(mm)
520
表示内容
熱中症予防