R 450-17 グロスBLK [TYPE-X]
その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。
共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
- 材質
- アルミニウム (A6061材)
- 色
- グロスブラック
- サイズ
- 17インチ
- 備考
- 【スプロケット】ゲイルスピード専用品(CT125は純正品を使用)
- 規格
- JWL規格
- 製法
- 鍛造
- 適合車種
- WR250F 02-05 (リムセンター5mmオフセット)
- 参考質量(kg)
- 【CT125(185-17)】フロント:3.20(純正160-17: 3.51kg)、リア:3.44(純正160-17: 3.84kg)※カラー、スプロケット、キャリア除く。
- 内容量
- 1本
注意
※ホイールサイズが17インチになります。インチダウンに伴いスピードメーターの補正およびサイドスタンドのショート化が必要です。※リアホイールのセンターが右側に5mmオフセットします。
※ホイール交換により操縦安定性・運動特性が変化します。慣れるまでは十分ご注意ください。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。
※別売の専用スプロケットが必要です(純正使用不可)。
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76055546 R 450-17 グロスBLK [TYPE-X] - GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76055546-260618-02.jpg)

















