ニュースノータイヤ チューブレス

ニュースノータイヤ チューブレス - IRCニュースノータイヤ チューブレス - IRC

雪道での安全な走りを支える、 信頼のスノータイヤシリーズ。
圧雪路面での性能を重視される方
冬場に業務で使用される方
タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。
従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。

用途
容量:10+3.5L→22+3.5L
色:ブラック
材質:EVA、ターポリン、900Dポリエステル、他
部品構成:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、 ショルダーベルト×1
サイズ:200×340×450mm
本体重量:2.2kg
最大収納量:7.0kg
適応商品:MFK-9006、MF-4729、MF-4748
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06764042101863
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする