- 付属品
- マニュアル、保証書、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル
- 仕様
- 【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES
- 質量(kg)
- 0.2
- サイズ
- 7.8
- 使用温度範囲(℃)
- 10~60
- 消費電力(W)
- 最大5、通常3
- 出力
- 【イヤホン】NO
- 表面処理
- 光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~15%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- (スタンド付)240×101×78、スタンド幅101、(スタンド無し)211×74×15
- 出力範囲
- 【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/2A
- コントラスト比
- 900:1
- 液晶パネル
- 【サイズ】7.8インチ【バックライト】E-LED
- 画素ピッチ
- 約0.149mm
- 輝度
- 400cd/m2
- 表示色
- 1677万色/sRGB%/DCI-P372%
- 解像度
- 400×1280
- 応答速度
- Typ:30ms
- 入力端子
- USB-Cx1、miniHDMIx1
- 視野角(左右:上下)
- H:160°V:160°
- スピーカー
- NO
- モード
- 【ブルーライト軽減モード】NO
- インターフェイス
- miniHDMI:1.4(400×1280)@60Hz、USB-C:400×1280@60Hz
- コントラスト
- 900:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 5:16
- パネル
- IPS(TFT)
- パネル駆動方式
- IPS(TFT)
- VESA対応
- NO
- フリッカーフリー
- NO
- HDR対応
- 【HDR10】NO