曜日別特売
BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450

 

BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450
BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450
BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450
BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450
BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450
BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450
BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450
BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450
BB-101 持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール 76086450

持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76086450
品番
BB-101
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

羽毛ふとんがピッタリ収まる、軽くて通気性の良い収納袋。肩掛けできる長めのヒモ付きで、持ち運びに便利です。保育園のお昼寝ふとんや、ランドリーバッグとしてもお使いいただけます。耐荷重:約5kg

用途
布団収納袋
材質
本体:ポリプロプレン、窓:PVC
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
70×25×45(持ち手含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする