熱中対策シェルター 屋外用

熱中対策シェルター 屋外用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋外用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋外用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋外用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋外用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋外用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋外用 - YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋外用 - YAMAZEN(山善)

専用ノズルにより冷たい空気だけテント内に送り込みます
スポットクーラーの冷気をシェルター内で効率よく循環させて涼しい空間を作ります
室内はブラックコーティングで直射日光をカット
高さは2段階調節可能
120cmタイプにはスポットエアコン1機、180cmタイプにはスポットエアコン2機装着可能
テント内の空気循環を整えるベンチレーション付き
中から外の様子が見える除き窓
案内板を入れるポケット付き
砂や水をペットボトルに入れて脚を固定させるウェイトバッグ4個付き
冷気の抜けやクーラーの吸気によるシートの吸い込みを防ぐスカート仕様&ペットボトルポケット
前後の扉はロールアップが可能
テント骨組みは丈夫なスチール製

用途
屋外の現場・イベント会場などの休憩所などに。休憩所 猛暑対策 グッズ スポットエアコン クーラーテント テント 暑さ対策
付属品
本体フレーム、本体用シート、本体固定用重り袋×4、ペグ16本、ガイドロープ×4、キャリーバッグ
種類
熱中対策シェルター
コーティング
(内側)ブラックコーティング
遮光率(%)
99.99
耐水圧(mm)
2000
UV遮蔽率(%)
99.99
取扱説明書:(1.07MB) (1.07MB)
注意
※スポットエアコン推奨機種:SSA-Y25-2
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IDCS-120(WH) 7792298877922988IDCS-120(WH)1個10.15テントのみ(幅120cm/大人最大4名)120×120×204/215100×20×20
¥49,800
¥48,780
¥53,658(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 7608652076086520IDCS-120(WH)+SSA-Y25-21セット【本体】10.15、【スポットエアコン】36.5テント(幅120cm/大人最大4名)×1、スポットエアコン×1【本体】120×120×204/215、【スポットエアコン】40×43×84.5100×20×20
¥90,800
¥90,798
¥99,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
IDCS-180(WH)+SSA-Y25-2×2 7792299777922997IDCS-180(WH)+SSA-Y25-2×21セット13テント(幅180cm/大人最大6名)×1、スポットエアコン×2180×180×220/230100×23×24
¥145,300
¥144,980
¥159,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
IDCS-180(WH) 7792300677923006IDCS-180(WH)1個13テントのみ(幅180cm/大人最大6名)180×180×220/230100×23×24
¥59,800
¥59,780
¥65,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする