IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520

IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善) 76086520

熱中対策シェルター 屋外用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
タイプ
テント(幅120cm/大人最大4名)×1、スポットエアコン×1
注文コード
76086520
品番
IDCS-120(WH)+SSA-Y25-2
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥99,878
販売価格(税別)
¥90,798

専用ノズルにより冷たい空気だけテント内に送り込みます
スポットクーラーの冷気をシェルター内で効率よく循環させて涼しい空間を作ります
室内はブラックコーティングで直射日光をカット
高さは2段階調節可能
120cmタイプにはスポットエアコン1機、180cmタイプにはスポットエアコン2機装着可能
テント内の空気循環を整えるベンチレーション付き
中から外の様子が見える除き窓
案内板を入れるポケット付き
砂や水をペットボトルに入れて脚を固定させるウェイトバッグ4個付き
冷気の抜けやクーラーの吸気によるシートの吸い込みを防ぐスカート仕様&ペットボトルポケット
前後の扉はロールアップが可能
テント骨組みは丈夫なスチール製

用途
屋外の現場・イベント会場などの休憩所などに。休憩所 猛暑対策 グッズ スポットエアコン クーラーテント テント 暑さ対策
質量(kg)
【本体】10.15、【スポットエアコン】36.5
タイプ
テント(幅120cm/大人最大4名)×1、スポットエアコン×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【本体】120×120×204/215、【スポットエアコン】40×43×84.5
収納時寸法(cm)
100×20×20
付属品
本体フレーム、本体用シート、本体固定用重り袋×4、ペグ16本、ガイドロープ×4、キャリーバッグ
種類
熱中対策シェルター
コーティング
(内側)ブラックコーティング
遮光率(%)
99.99
耐水圧(mm)
2000
ノズル直径(mm)
【スポットエアコン】冷気ノズル:約200
寸法(幅W×高さH)(cm)
【スポットエアコン】吸気口:40×34
UV遮蔽率(%)
99.99
取扱説明書:(1.07MB) (1.07MB)
注意
※スポットエアコン推奨機種:SSA-Y25-2
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする