サンドビック
円形 ポジチップ CoroTurn107 235
小物部品の外径加工および内径加工用コーティング超硬チップ
丸チップ
ポジチップ
用途
一般鋼およびステンレス材加工用
中仕上げ加工用
トラスコ品番
623-1985
穴径(Φmm)
4
加工
Medium
コーティング
TiCN+TiN
適合被削材種
PM
コーナー半径Re(mm)
4.7625
厚さS(mm)
3.96875
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76087570
RCMT 09 T3 00 235
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください