※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
円形 ポジチップ CoroTurn107 235
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
76087570
品番
RCMT 09 T3 00 235
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
小物部品の外径加工および内径加工用コーティング超硬チップ
丸チップ
ポジチップ
用途
一般鋼およびステンレス材加工用
中仕上げ加工用
トラスコ品番
623-1985
穴径(Φmm)
4
加工
Medium
コーティング
TiCN+TiN
適合被削材種
PM
コーナー半径Re(mm)
4.7625
厚さS(mm)
3.96875
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
9.525