アークランドサカモト
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76092375
品番
714205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
用途
昭和鍬の空柄
仕様
金具付き
材質
天然木
色
ナチュラルウッド
質量(g)
700
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
30×34×1460