ダイヤモンドドレッサー

ダイヤモンドドレッサー - 名古屋ダイヤモンド工業

砥石の目出しや形直しに、修理も可能で複数回使用できます。_x000D_
砥石の大きさに合わせてダイヤのサイズを選定します。1/4サイズ~2.0サイズまで。_x000D_
目直し(Dressing):研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取除き新しく鋭い、砥粒切れ刃をつくり出す とともに、砥石の気孔に詰まった切くずを除き新しい切りくず空げきをつくる作業をいう。_x000D_
形直し(Truing):研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業をいう。_x000D_
成形(Forming):精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業をいう。

用途一般砥石の目出しや形直しに使用します内容量1本
注意
※必ず修理可能は訳ではありません。_x000D_
※ドレッシング中は、ダイヤモンドに充分な冷却水をかけて下さい。 注水が不充分な場合には、摩擦熱によりダイヤモンドの黒鉛化現象が起り、クラック、破損などが起り、寿命が短くなります。_x000D_
※ドレッシングの際、砥石面にダイヤモンドを一度に深く切り込ませないで下さい。 ダイヤモンドは非常に硬いが衝撃にはもろいので、砥石の中央から左右に送ってドレッシングして下さい。_x000D_
※ドレッシングの切り込み量は1回に0.02~0.03mm 以内にとどめて下さい。_x000D_
※ドレッサーはある程度使用しますと、摩耗して切味が悪くなってきます。その時は軸を廻して新しいエッジを使用して下さい。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76091429A1/2 11X100LΦ11×L100
13,420
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
76091438A1/2 10X100LΦ10×L100
13,420
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする