ツールテックス
ボンドドレッサー
先端部分全体にダイヤモンドが埋め込まれたドレッサーで、研削砥石の目詰まりや形状の乱れを修正するために使用されます。
用途
一般的な円筒研削、平面研削、センターレス研削などのツルーイング、ドレッシング
寸法(mm)
【ダイヤ層】6×13×9
集中度
【ダイヤ】C=100
シャンクサイズ(mm)
Φ11×30
内容量
1本(1本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81272059
2A4D-H
2A4D
#16/20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
81272068
2A6E-H
2A6E
#20/30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
81272077
2A6D-H
2A6D
#20/30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください