SP α 万能用

SP α 万能用 - インダストリーコーワSP α 万能用 - インダストリーコーワSP α 万能用 - インダストリーコーワSP α 万能用 - インダストリーコーワSP α 万能用 - インダストリーコーワSP α 万能用 - インダストリーコーワSP α 万能用 - インダストリーコーワSP α 万能用 - インダストリーコーワ

アポロとじ式タイプの刷毛。
塗料含み、塗料ばなれが良く、作業性効率アップ。ウェーブ毛材を配合。
セミプロユースにも対応。

用途
万能用(水性・油性兼用)
形状
筋違
毛材
化繊(PET、PP)
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
規格寸法(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14062 760919197609191914062171915216
オープン
¥279
¥307(税込)
5日以内出荷
14063 760919557609195514063302830224
オープン
¥369
¥406(税込)
5日以内出荷
14065 760919717609197114065632870249
オープン
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
14064 760919807609198014064482850234
オープン
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする