インダストリーコーワ
SP α 万能用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
48
17
30
48
63
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76091980
品番
14064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
アポロとじ式タイプの刷毛。
塗料含み、塗料ばなれが良く、作業性効率アップ。ウェーブ毛材を配合。
セミプロユースにも対応。
用途
万能用(水性・油性兼用)
質量(g)
48
奥行(mm)
28
規格寸法(mm)
50
縦(mm)
234
形状
筋違
毛材
化繊(PET、PP)