ニトムズ
”ドアフック”
ドアに引っ掛けるだけで簡単に取り付けられます。
ドアを保護し本体がガタつかないクッションシート付です。
トラスコ品番
447-7464
材質
本体:ABS樹脂、クッションシート:ポリエチレン
耐荷重(kg)
2
縦(mm)
105
横(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406696
H2580
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください