曜日別特売

ステンレス巾広プレート

ステンレス巾広プレート - ACE(エース)ステンレス巾広プレート - ACE(エース)
材質
SUS304
穴数
4
仕上
バレル研磨
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴径(mm)
皿径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0745641231-302 SWP-60314.57
¥540
¥269
¥296(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
0745643031-301 SWP-402046
¥340
¥159
¥175(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする