曜日別特売
SHS-04(M/L) あんよのこたつ クマガイ電工 76089259

あんよのこたつ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
76089259
品番
SHS-04(M/L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ヒーター内蔵で足のつま先から暖める

用途
通勤・お買い物など普段のおでかけに
材質
綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、PVC
サイズ(cm)
約25~27
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量(mAh)
2800
使用時間(時間)
強:約4、中:約6.5、弱:約9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする