曜日別特売

ブロック専用氷削り機

ブロック専用氷削り機 - 池永鉄工ブロック専用氷削り機 - 池永鉄工ブロック専用氷削り機 - 池永鉄工ブロック専用氷削り機 - 池永鉄工ブロック専用氷削り機 - 池永鉄工

スクエアなデザイン
アルミダイキャストフレーム採用で軽量
盤下約35センチでふんわり盛り付けのかき氷も余裕の高さ

仕様
粗さ調節:無段階
質量(kg)
21
外形寸法(mm)
幅297×奥行390×703(キャップ込み870)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
能力
氷削:1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)
160/180
有効径(Φmm)
円盤:217
駆動方式
電動式ベルト
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76104808SI-150Cα
¥198,000
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする