曜日別特売

のしもち切り機

のしもち切り機 - トンボ工業のしもち切り機 - トンボ工業のしもち切り機 - トンボ工業のしもち切り機 - トンボ工業

包丁と違って軽い力で切れるので安全で女性も楽に使えます。
自在に切り幅を調整できます。
刃先はフッ素コーティング刃で餅が付きにくく切れ味抜群です。
台と刃の接触部にはプラスティックガイド付きで台座のへこみを防ぎます。

用途
餅きりなどの切断。
仕様
フッ素コーティング
材質
刃部:特殊刃物鋼、台材:スプルース
調節範囲(mm)
ねじ:2~60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085657260
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする