曜日別特売
71-CS-33 M4-15 (100本) AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理 由良産商 76114520

71-CS-33 M4-15 (100本) AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理 由良産商 76114520
71-CS-33 M4-15 (100本) AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理 由良産商 76114520
71-CS-33 M4-15 (100本) AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理 由良産商 76114520

AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじ径dM4
首下長(mm)15
内容量1箱(100本)注文コード76114520品番71-CS-33 M4-15 (100本)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

実用構造金属材料の中で比重が約1.8でアルミ合金の約2/3、鋼鉄の約1/4
比強度、比剛性、振動吸収性、リサイクル性に優れたマグネシウム合金
[AZX912]はCa(カルシウム)を添加することにより、発火性を抑えた材料で、難燃性マグネシウム合金の中では高強度(A5056とほぼ同等)、耐熱性を有する。
陽極酸化処理を行い、耐食性を向上

用途
Mg合金部品の締結。
輸送機器、電子機器、その他
首下長(mm)
15
ねじ径d
M4
ねじり破断トルク(N・m)
1.22~1.25
種別
全ねじ
材質
AZX912(難燃性マグネシウム合金)
頭部形状
六角穴付き
引張強度(MPa)
250~350
仕上処理
陽極酸化処理
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
160~240
関連資料:(1.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする