ヘッドセット(USBタイプ)
軽量&調整自在!長時間の会議も快適なUSBヘッドセット!
USB接続で誰でも簡単に使えるヘッドセットです。イヤホンジャックがないPCでも使えるUSBタイプで、手元でボリューム調整が可能。柔らかく調整できるマイクブームとヘッドバンド、軽量設計で長時間の使用でも疲れにくく、リモート授業やWeb会議におすすめです。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。【商品スペック】再生周波数帯域:50~16,000Hz、感度:98±4dB、インピーダンス:32Ω、最大入力:30mW、ケーブル長:約1.8m、プラグ:USB-A、ドライバー:Φ30mm、対応環境:Windows / Chrome / Mac OS 対応( Mac OS 10.15 動作確認済)Raspberry Pi 対応
- 用途
- 音楽鑑賞、通勤・通学時の移動、リモートワークやWEB会議での通話、動画やアニメの視聴などに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS、PU
- 寸法(mm)
- 本体:約120×160~175、ケーブル:約1.8m
- 内容量
- 1個
注意
※―ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76115299 ヘッドセット(USBタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115299-260415-02.jpg)
![注文コード:76115299 ヘッドセット(USBタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115299-260415-04.jpg)
![注文コード:76115299 ヘッドセット(USBタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115299-260415-06.jpg)
![注文コード:76115299 ヘッドセット(USBタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115299-260415-08.jpg)
![注文コード:76115299 ヘッドセット(USBタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115299-260415-10.jpg)
![注文コード:76115299 ヘッドセット(USBタイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115299-260415-12.jpg)





