曜日別特売
51374 ヘッドセット(USBタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 76115299

51374 ヘッドセット(USBタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 76115299
51374 ヘッドセット(USBタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 76115299
51374 ヘッドセット(USBタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 76115299
51374 ヘッドセット(USBタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 76115299
51374 ヘッドセット(USBタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 76115299
51374 ヘッドセット(USBタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 76115299

ヘッドセット(USBタイプ)51374

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76115299
品番
51374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

軽量&調整自在!長時間の会議も快適なUSBヘッドセット!
USB接続で誰でも簡単に使えるヘッドセットです。イヤホンジャックがないPCでも使えるUSBタイプで、手元でボリューム調整が可能。柔らかく調整できるマイクブームとヘッドバンド、軽量設計で長時間の使用でも疲れにくく、リモート授業やWeb会議におすすめです。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。【商品スペック】再生周波数帯域:50~16,000Hz、感度:98±4dB、インピーダンス:32Ω、最大入力:30mW、ケーブル長:約1.8m、プラグ:USB-A、ドライバー:Φ30mm、対応環境:Windows / Chrome / Mac OS 対応( Mac OS 10.15 動作確認済)Raspberry Pi 対応

用途
音楽鑑賞、通勤・通学時の移動、リモートワークやWEB会議での通話、動画やアニメの視聴などに。
セット内容
本体のみ
材質
ABS、PU
寸法(mm)
本体:約120×160~175、ケーブル:約1.8m
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする