木柄スタンプ10
ころんと丸まる!かわいいしろねこスタンプ!
ころんと丸まった姿がたまらなくかわいい、しろねこの木製スタンプです。やさしい表情と丸いフォルムが、手帳やノートにそっと癒しを添えてくれます。10×10mmのワンポイントサイズで、メモや日記、カレンダーにおすすめです。猫好きの心をくすぐる一押しのアイテムです。
- 用途
- プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 木(ブナ)、ゴム
- 寸法(mm)
- 10×10×32
- 種類
- しろねこ まるまり
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。印章用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111458 木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111458-260415-02.jpg)
![注文コード:76111458 木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111458-260415-04.jpg)
![注文コード:76111458 木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111458-260415-06.jpg)
![注文コード:76111458 木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111458-260415-08.jpg)











![【名入れ】LooKy 認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】LooKy 認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101557-261106-02.jpg)
![【名入れ】アクリル社印 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】アクリル社印 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101478-261106-02.jpg)
![【名入れ】アクリル認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】アクリル認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101609-261106-02.jpg)
![【名入れ】キューティネーム ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】キューティネーム ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101530-261106-02.jpg)
![【名入れ】ジョインティ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ジョインティ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101548-261106-02.jpg)
![【名入れ】スタンペン ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】スタンペン ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101792-261106-02.jpg)
![【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101460-261106-02.jpg)
![【名入れ】ツインクリップ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ツインクリップ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101426-261106-02.jpg)