スカイロープ
長さ調整簡単!ロンググリップで回しやすい!教材メーカーがつくったなわとび!
ロンググリップ仕様で手にしっかりフィットし、安定した回転がしやすい設計のなわとびです。凸凹形状のグリップがすべりを防ぎ、軽い力でもスムーズに回せるため、なわとびが苦手なお子様でもリズムよく跳びやすくなっています。ロープの長さ調整も簡単で成長に合わせて使えるため、運動遊びから体力づくりまで学校用・家庭用の両方で活躍します。
- 用途
- トレーニング・運動・あそびなどに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PP
- 寸法(mm)
- グリップ:Φ25×165
- ロープ長さ(m)
- 2.7
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111020 スカイロープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111020-260415-02.jpg)
![注文コード:76111029 スカイロープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111029-260415-02.jpg)


![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)
![手形足形マーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 手形足形マーカー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780150-260820-02.jpg)








