19144 スカイロープ アーテック[学校教材・教育玩具] 76111020

スカイロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ミント
内容量1個注文コード76111020品番19144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
¥500

長さ調整簡単!ロンググリップで回しやすい!教材メーカーがつくったなわとび!
ロンググリップ仕様で手にしっかりフィットし、安定した回転がしやすい設計のなわとびです。凸凹形状のグリップがすべりを防ぎ、軽い力でもスムーズに回せるため、なわとびが苦手なお子様でもリズムよく跳びやすくなっています。ロープの長さ調整も簡単で成長に合わせて使えるため、運動遊びから体力づくりまで学校用・家庭用の両方で活躍します。

用途
トレーニング・運動・あそびなどに。
色
ミント
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
グリップ:Φ25×165
ロープ長さ(m)
2.7
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする