LC-300P ドロス付着防止剤 タセト 76108859

ドロス付着防止剤

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
76108859
品番
LC-300P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。
表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。
塗膜はウエス、タワシで簡単に除去できます。

用途
珪素化合物を主成分とした 速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
サイズ
【缶】300型
内容量(g)
192
外観
灰色懸濁液体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
127mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前に缶を良く振り、20cm位離して均一に塗布してください。
※必要に応じて、表面および裏面に塗布してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする