キングジム
シャカリン エンベロープケース
正面のスパンコールが”シャカシャカ”いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
かわいくスッキリ収納できるエンベロープケース
材質
PP(本体)
内容量
1パック(5冊)
全16種類を絞り込む
サイズ
A5
A6
カード
シートシール
色
シャイニーパープル
シャイニーピンク
シャイニーブルー
シャイニーレッド
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03146469
SL5394-002
シャイニーピンク
A5
約202×261×20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146496
SL5390-004
シャイニーパープル
A6
約132×172×20
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146512
SL5390-003
シャイニーブルー
A6
約132×172×20
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146548
SL5386-001
シャイニーレッド
カード
約145×94×20
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146566
SL5390-002
シャイニーピンク
A6
約132×172×20
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146582
SL5386-003
シャイニーブルー
カード
約145×94×20
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146627
SL5391-002
シャイニーピンク
シートシール
約130×230×20
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146636
SL5394-001
シャイニーレッド
A5
約202×261×20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146697
SL5391-004
シャイニーパープル
シートシール
約130×230×20
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146706
SL5391-001
シャイニーレッド
シートシール
約130×230×20
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146722
SL5394-003
シャイニーブルー
A5
約202×261×20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146819
SL5386-004
シャイニーパープル
カード
約145×94×20
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146828
SL5391-003
シャイニーブルー
シートシール
約130×230×20
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146837
SL5386-002
シャイニーピンク
カード
約145×94×20
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146862
SL5394-004
シャイニーパープル
A5
約202×261×20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146932
SL5390-001
シャイニーレッド
A6
約132×172×20
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください