じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納

じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 - トライメイトじゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 - トライメイトじゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 - トライメイトじゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 - トライメイトじゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 - トライメイトじゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 - トライメイト

増える書類を、分けて・まとめて・すっきり収納。
じゃばら式ポケット&インデックスで、必要な書類がすぐ見つかる。
保管から持ち運びまで、書類整理をもっとスマートに。

用途
書類のファイリングに
付属品
インデックスシール
材質
プラスチック
色
ブラック
サイズ
~A4
使用
12仕切り/13ポケット
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05078986TR-EFF001
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする