曜日別特売
BHR08RCGL Xiaomi Focus Pen Pro Xiaomi 76118501

BHR08RCGL Xiaomi Focus Pen Pro Xiaomi 76118501
BHR08RCGL Xiaomi Focus Pen Pro Xiaomi 76118501
BHR08RCGL Xiaomi Focus Pen Pro Xiaomi 76118501
BHR08RCGL Xiaomi Focus Pen Pro Xiaomi 76118501
BHR08RCGL Xiaomi Focus Pen Pro Xiaomi 76118501
BHR08RCGL Xiaomi Focus Pen Pro Xiaomi 76118501

Xiaomi Focus Pen ProBHR08RCGL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76118501
品番
BHR08RCGL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
付属品
Xiaomi Focus Pen Pro/ペン先/クイックスタートガイド/保証書
仕様
タッチサンプリングレート:240Hz
寸法(mm)
160×8.8
質量(g)
17.5
感度
筆圧感度:16384レベル
対応機種
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4、Xiaomi Pad 7シリーズ、Xiaomi Pad 8シリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする