曜日別特売

BoostCharge Pro 67W 1ポート 巻き取り式USB-Cケーブル付き GaN充電器

BoostCharge Pro 67W 1ポート 巻き取り式USB-Cケーブル付き GaN充電器 - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro 67W 1ポート 巻き取り式USB-Cケーブル付き GaN充電器 - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro 67W 1ポート 巻き取り式USB-Cケーブル付き GaN充電器 - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro 67W 1ポート 巻き取り式USB-Cケーブル付き GaN充電器 - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro 67W 1ポート 巻き取り式USB-Cケーブル付き GaN充電器 - BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro 67W 1ポート 巻き取り式USB-Cケーブル付き GaN充電器 - BELKIN(ベルキン)

格納式1m USB-Cケーブル - 安全で挟み込みのない取り扱いを実現するスムーズな巻き戻し機能
単一ポートから最大67W
iPhoneまたはMacBook Airを最大67Wで急速充電
デュアルUSB-C充電で、スマートフォン2台、またはスマートフォン1台とiPadを同時に充電できます。
持ち運びやすく、旅行に最適なデザインで、身軽に旅を楽しもう
ユニバーサルUSB-C互換性
スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコンを充電できます。

セット内容
UltraCharge格納式GaNウォールチャージャー 67W
寸法(mm)
2.3インチ/58 x 1.4インチ/35 x 2.8インチ/72
保証期間
保証とサポート:2年間保証
ケーブル
【統合/組み込みケーブル】3.3フィート/1メートルの伸縮式ケーブル
互換性
MacBook Neo 13インチ (2026)、iPhone 17e、MacBook Pro 14インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Pro 16インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Air 13インチ M5 (2026)、MacBook Air 15インチ M5 (2026)、iPad Air 11インチ M4、iPad Air 13インチ M4、iPad mini 第6世代、iPad Pro (12.9インチ) 第5世代、MacBook Air M2 (2022)、Macbook Pro M3 14インチ、Chromebook、Dell XPS 13インチ、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XL、Google Pixelbook、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、ニンテンドースイッチ2、ニンテンドースイッチ、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy S24 Ultra、ギャラクシーS25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra
USBポート数
USB-C:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
67W
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76118151WCH022QCWH
6,055
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする