ローラーバケット内容器7インチ(ポケット付)

ローラーバケット内容器7インチ(ポケット付) - インダストリーコーワローラーバケット内容器7インチ(ポケット付) - インダストリーコーワローラーバケット内容器7インチ(ポケット付) - インダストリーコーワ

刷毛などが置けるポケット付きの内容器になります。

質量(g)
79
奥行(mm)
178
規格
7インチ
縦(mm)
135
横(mm)
235
内容量
1個
注意
※内容器のみになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611874714868
オープン
¥189
¥208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする