14868 ローラーバケット内容器7インチ(ポケット付) インダストリーコーワ 76118747

 

14868 ローラーバケット内容器7インチ(ポケット付) インダストリーコーワ 76118747
14868 ローラーバケット内容器7インチ(ポケット付) インダストリーコーワ 76118747
14868 ローラーバケット内容器7インチ(ポケット付) インダストリーコーワ 76118747

ローラーバケット内容器7インチ(ポケット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76118747
品番
14868
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

刷毛などが置けるポケット付きの内容器になります。

質量(g)
79
奥行(mm)
178
規格
7インチ
縦(mm)
135
横(mm)
235
注意
※内容器のみになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする