インダストリーコーワ
ローラーバケット内容器SX(ポケット付)
刷毛などが置けるポケット付きの内容器になります。
質量(g)
101
奥行(mm)
178
規格
7インチ
縦(mm)
189
横(mm)
235
内容量
1個
注意
※内容器のみになります。
※使用するローラーバケット(SX型)によっては、取り付けができないのもございます。
※インダストリーコーワ ローラーバケットSX型 品番:14865・14866・14867に取り付けは可能です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76118756
14869
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください